text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M10X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.3
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 6
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

ASME B18.3.6M
NF E27-180
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2
DIN 913

Čísla materiálu

Položka č. 51240.100.006
EAN 8715492031402
UBB 500696122943
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.