text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M6X0,75X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 0.98
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Normy

ISO ≈4026
NEN ≈2341
DIN ≈913
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2

Čísla materiálu

Položka č. 07812.060.006
EAN 8717077088580
UBB 500647158863
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.