Nastavovacie skrutky
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
07812
07812.240.030
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M24X1,50X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
77
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M24
dp (max.)
18
L (mm)
30
P
1.5
s
12
t (min.)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4026
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
DIN
≈913
Čísla materiálu
Položka č.
07812.240.030
EAN
8717077089044
UBB
500647163483
UNSPSC
31161518
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní