text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M14X1,50X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 57
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M14
dp (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Normy

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
DIN ≈913
BS ≈4168-2
ISO ≈4026

Čísla materiálu

Položka č. 07812.140.060
EAN 8717077088870
UBB 500647161735
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.