text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M14X1,50X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 47.5
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M14
dp (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Normy

BS ≈4168-2
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4026
DIN ≈913

Čísla materiálu

Položka č. 07812.140.050
EAN 8717077088863
UBB 500647161651
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.