text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN ≈913 Oceľ Nelegovaná 45H M12X1,50X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 48.4
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normy

NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2
NEN ≈2341
DIN ≈913
ISO ≈4026

Čísla materiálu

Položka č. 07812.120.070
EAN 8717077088764
UBB 500647160661
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.