text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Oceľ Nelegovaná 45H M8X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.17
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914
BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027

Čísla materiálu

Položka č. 07800.080.040
EAN 8715492157508
UBB 950351501503
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.