Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
U07860
U07860.013.0062
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Pozinkované #6-32X5/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.6
Dĺžka
5/8 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
C (max.)
0.074
J
0.0625
t (min.)
0.08
Závitov na palec
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Čísla materiálu
Položka č.
U07860.013.0062
EAN
8715492896636
UBB
500624397039
UNSPSC
31162400