text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná 3/4-10X2.1/2

Spezifikationen

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 2.1/2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Maße

C (max.) 0.45
J 0.375
t (min.) 0.375
Závitov na palec 10

Normen

BS 2470
ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07840.075.0250
EAN 8717077373327
UBB 500624382759
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.