Nedtrain Oud
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
Nastavovacie skrutky
U07840
U07840.075.0125
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná 3/4-10X1.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3/4 Inch
Dĺžka
1.1/4 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
C (max.)
0.45
J
0.375
t (min.)
0.375
Závitov na palec
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
2470
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U07840.075.0125
EAN
8717077373280
UBB
500624382346
UNSPSC
31161518