text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná #3-48X5/16

Technické údaje

Priemer NO.3
Dĺžka 5/16 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

C (max.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Závitov na palec 48

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07840.009.0031
EAN 8717077371729
UBB 500624368816
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.