text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M16X1,50X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 34
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M16
dv 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
DIN ≈916
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
NF ≈E27-183

Čísla materiálu

Položka č. 07852.160.030
EAN 8715492165763
UBB 952351799343
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.