text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Nelegovaná 45H M6X6


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.723
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

ISO 4029
ASME B18.3.6M
NEN 2343
NF E27-183
BS 4168-5
DIN 916

Čísla materiálu

Položka č. 07840.060.006
EAN 8715492162908
UBB 950351516204
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.