text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Nelegovaná 45H M20X50


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 92.9
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normy

BS 4168-5
DIN 916
NF E27-183
ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 07840.200.050
EAN 8715492164216
UBB 950351522145
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.