text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X35


Numéro d'article
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Durchmesser M8
Länge 35 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Cup
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 10.4
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Warennummer 7318153590

Dimensions

d-D M8
dv 5
L (mm) 35
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 55260.080.035
EAN 8715492339126
UBB 952351522877
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.