text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A4 M6X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.07
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 25
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
NF E27-183
DIN 916

Čísla materiálu

Položka č. 55260.060.025
EAN 8715492339010
UBB 952351079191
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.