text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M6X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.3
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 51260.060.010
EAN 8715492278210
UBB 950351807280
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.