text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom ISO 4028 Oceľ Pozinkované 45H M6X12

Specifications

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z dlhý (min.) 3
z dlhý L ≥ 10
z krátky (min.) 1.5

Standards

DIN 915
NF E27-182
ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NEN 2344

Article numbers

Article number 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.