text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Pozinkované 45H M16X45


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50.42
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z dlhý (min.) 8
z dlhý L ≥ 25
z krátky (min.) 4

Normy

ISO 4028
BS 4168-4
NF E27-182
ASME B18.3.6M
NEN 2344
DIN 915

Čísla materiálu

Položka č. 07821.160.045
EAN 8717077214538
UBB 500648174273
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.