text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Pozinkované 45H M12X12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.86
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z dlhý (min.) 6
z dlhý L ≥ 20
z krátky (min.) 3

Normy

DIN 915
ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NEN 2344

Čísla materiálu

Položka č. 07821.120.012
EAN 8717077214354
UBB 500648004496
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.