text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M5X12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.19
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z dlhý (min.) 2.5
z dlhý L ≥ 8
z krátky (min.) 1.25

Normy

NEN 2344
ASME B18.3.6M
ISO 4028
NF E27-182
DIN 915
BS 4168-4

Čísla materiálu

Položka č. 07820.050.012
EAN 8715492161031
UBB 950351509787
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.