Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07820
07820.200.140
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M20X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
140 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
140
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z dlhý (min.)
10
z dlhý L ≥
30
z krátky (min.)
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2344
BS
4168-4
NF
E27-182
DIN
915
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
Čísla materiálu
Položka č.
07820.200.140
EAN
8715492162069
UBB
954351268832
UNSPSC
31161518