text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A4 M10X12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.41
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z dlhý (min.) 5
z dlhý L ≥ 16
z krátky (min.) 2.5

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 915
ISO 4028
NF E27-182
BS 4168-4
NEN 2344

Čísla materiálu

Položka č. 55230.100.012
EAN 8715494117784
UBB 500571744639
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.