text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s drážkou a plochým koncem DIN 551 Ocel Bez PU 14H M8X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28.5
HS kód 7318154290

Rozmery

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 70
n 1.2
P 1.25

Normy

NF E25-160
ISO 4766
DIN 551
NEN 1487

Čísla materiálu

Položka č. 20010.080.070
EAN 8717077068681
UBB 500645180588
UNSPSC 31161505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.