text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Oceľ Nelegovaná 14H M8X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.77
HS kód 7318154290

Rozmery

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 20
n 1.2
P 1.25

Normy

DIN 551
NF E25-160
NEN 1487
ISO 4766

Čísla materiálu

Položka č. 20010.080.020
EAN 8715492602183
UBB 950351714957
UNSPSC 31161505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.