Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
20010
20010.030.006
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Oceľ Nelegovaná 14H M3X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
6 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
6
n
0.4
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
551
NEN
1487
NF
E25-160
ISO
4766
Čísla materiálu
Položka č.
20010.030.006
EAN
8715492601674
UBB
950351712225
UNSPSC
31161505