Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
20010
20010.100.012
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Oceľ Nelegovaná 14H M10X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
12 mm
Značka
Fabory
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.2
HS kód
7318154290
Rozmery
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
12
n
1.6
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4766
NEN
1487
DIN
551
NF
E25-160
Čísla materiálu
Položka č.
20010.100.012
EAN
8717077068728
UBB
500645180901
UNSPSC
31161505
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní