Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
55292
55292.050.006
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Nerezoceľ A4 M5X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
6 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.65
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Čísla materiálu
Položka č.
55292.050.006
EAN
8715492340580
UBB
952351507944
UNSPSC
31161505
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní