Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
55292
55292.100.045
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Nerezoceľ A4 M10X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
45
n
1.6
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
Čísla materiálu
Položka č.
55292.100.045
EAN
8715494114691
UBB
500571521888
UNSPSC
31161505
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní