text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Nerezoceľ A1/A2 M2X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 4 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.07
Info
  • Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.

HS kód

Rozmery

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 4
n 0.25
P 0.4

Normy

NEN 1487
ISO 4766
DIN 551
NF E25-160

Čísla materiálu

Položka č. 51292.020.004
EAN 8715494106979
UBB 500571479152
UNSPSC 31161505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.