text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Oceľ Nelegovaná 14H M8X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 18 mm
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.05
HS kód 7318154290

Rozmery

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 18
n 1.2
P 1.25

Normy

DIN 553
ISO 7434
NEN 1488
BS 4219
NF E25-161

Čísla materiálu

Položka č. 20030.080.018
EAN 8717077069138
UBB 500645185041
UNSPSC 31161505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.