Lijst Caspar 19/07/2016
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
Nastavovacie skrutky
20030
20030.040.012
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Oceľ Nelegovaná 14H M4X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cone
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
12 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cone
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
12
n
0.6
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
DIN
553
Čísla materiálu
Položka č.
20030.040.012
EAN
8715492602794
UBB
950351716937
UNSPSC
31161505