text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M10X25


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 14H
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M10
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 14H
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.1
Codul mărfurilor 7318154290

Maße

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 25
n 1.6
P 1.5

Normen

DIN 553
NF E25-161
ISO 7434
BS 4219
NEN 1488

Artikelnummern

Artikelnummer 20030.100.025
EAN 8717077069183
UBB 500645185538
UNSPSC 31161505

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.