text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Nerezoceľ A1/A2 M8X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.05
Info
  • Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.

HS kód

Rozmery

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 8
n 1.2
P 1.25

Normy

ISO 7434
BS 4219
NF E25-161
DIN 553
NEN 1488

Čísla materiálu

Položka č. 51293.080.008
EAN 8715494104951
UBB 500571485415
UNSPSC 31161505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.