Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
51293
51293.080.016
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Nerezoceľ A1/A2 M8X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.45
Info
Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-161
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
DIN
553
Čísla materiálu
Položka č.
51293.080.016
EAN
8715494104975
UBB
500571485662
UNSPSC
31161505
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní