Nedtrain Oud
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
Nastavovacie skrutky
51293
51293.060.012
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Nerezoceľ A1/A2 M6X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cone
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cone
Závit
Metrický závit
Info
Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.
Rozmery
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
12
n
1
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1488
DIN
553
BS
4219
ISO
7434
NF
E25-161
Čísla materiálu
Položka č.
51293.060.012
EAN
8715492280886
UBB
951351826734
UNSPSC
31161505