text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Nerezoceľ A1/A2 M5X12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1/A2
Smer závitu Pravý
Hrot Kužel
Váha kusu (g) 1.27
Info
  • Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.

HS kód

Rozmery

d-D M5
dt (max.) 0.5
L (mm) 12
n 0.8
P 0.8

Normy

ISO 7434
BS 4219
NEN 1488
DIN 553
NF E25-161

Čísla materiálu

Položka č. 51293.050.012
EAN 8715492280817
UBB 951351825900
UNSPSC 31161505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.