Nedtrain Oud
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
51293
51293.100.030
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Nerezoceľ A1/A2 M10X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Info
Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.
Rozmery
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.6
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-161
ISO
7434
BS
4219
DIN
553
NEN
1488
Čísla materiálu
Položka č.
51293.100.030
EAN
8715492280978
UBB
951351829134
UNSPSC
31161505
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní