text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Nedtrain Oud
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
Nastavovacie skrutky
51291
51291.040.005
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a jamkou DIN 438 Nerezoceľ A1/A2 M4X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
5 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.
Rozmery
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-163
ISO
7436
DIN
438
NEN
1486
Čísla materiálu
Položka č.
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505