Nastavovacie krúžky
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
Podložky/ Krúžky
Nastavovacie krúžky
37816
37816.300.001
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
Nastavovací krúžok s nastavovacou skrutkou DIN 705 A Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované with DIN 553 30mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
114.25
Info
Adjusting rings with
d
2
≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d
2
˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
30 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
114.25
Info
Adjusting rings with
d
2
≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d
2
˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (js14)
16
d1
30
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
705-A
Čísla materiálu
Položka č.
37816.300.001
EAN
8717077267619
UBB
500649365813
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní