text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01091
01091.300.090
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
Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou so spodným zarezaním a plným čapíkom DIN 561 Ri Oceľ Pozinkované 22H M30X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
3.5
Trieda
22H
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
M30
Dĺžka
90 mm
Threaded pitch (P)
3.5
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M30
dg
25
dp (max.)
23
g2
12
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
36
z2 (min.)
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
561-Ri
Čísla materiálu
Položka č.
01091.300.090
EAN
8717077271180
UBB
500647916229