Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01091
01091.240.100
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
Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou so spodným zarezaním a plným čapíkom DIN 561 Ri Oceľ Pozinkované 22H M24X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
3
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
100 mm
Threaded pitch (P)
3
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M24
dg
19.6
dp (max.)
18
g2
10.5
k
17
L (mm)
100
P
3
s
30
z2 (min.)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
561-Ri
Čísla materiálu
Položka č.
01091.240.100
EAN
8717077271128
UBB
500647915643
UNSPSC
31161620
Stiahnuť CAD model