Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01090
01090.080.020
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
Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou so spodným zarezaním a plným čapíkom DIN 561 Ri Oceľ Nelegovaná 22H M8X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.25
Značka
Fabory
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
20 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Značka
Fabory
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.94
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
dg
6
dp (max.)
5.5
g2
4.4
k
6
L (mm)
20
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
561-Ri
Čísla materiálu
Položka č.
01090.080.020
EAN
8717077269958
UBB
500647903920
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní