text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou so spodným zarezaním a plným čapíkom DIN 561 Ri Oceľ Nelegovaná 22H M6X12

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1
Značka Fabory
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Značka Fabory
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dg 4.4
dp (max.) 4
g2 3.5
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Normy

DIN 561-Ri

Čísla materiálu

Položka č. 01090.060.012
EAN 8717077269897
UBB 500647903359
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.