text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou so spodným zarezaním a plným čapíkom DIN 561 Ri Oceľ Nelegovaná 22H M24X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 3
Značka Fabory
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 60 mm
Threaded pitch (P) 3
Značka Fabory
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 281
HS kód

Rozmery

d-D M24
dg 19.6
dp (max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 60
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Normy

DIN 561-Ri

Čísla materiálu

Položka č. 01090.240.060
EAN 8717077270411
UBB 500647908556
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.