Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01097
01097.080.016
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
Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou a plochým kužeľovým krátkym čapíkom DIN 564 Oceľ Nelegovaná 22H M8X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
16 mm
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
16
P
1.25
s
10
z2
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
564
Čísla materiálu
Položka č.
01097.080.016
EAN
8717077292710
UBB
500650782682
UNSPSC
31162400