Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01097
01097.160.060
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
Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou a plochým kužeľovým krátkym čapíkom DIN 564 Oceľ Nelegovaná 22H M16X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
99.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
564
Čísla materiálu
Položka č.
01097.160.060
EAN
8717077292932
UBB
500650784829
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní