text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastaviteľná skrutka s malou šesťhrannou hlavou, spodným zarezaním a plochým kužeľovým malým čapíkom DIN 564 Ri Oceľ Nelegovaná 22H M8X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.5
HS kód

Rozmery

d-D M8
dg 6
D (mm) 5.5
dp 5.5
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 4

Normy

DIN 564-Ri

Čísla materiálu

Položka č. 01096.080.020
EAN 8717077292505
UBB 500650780520
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.