Ryhované kolíky
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
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
27410
27410.029.006
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
Narážacia skrutka Oceľ Poniklované 2,9X6,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Váha kusu (g)
0.43
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
6.5 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Váha kusu (g)
0.43
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
2.9
d2
2.65
d3
5.3
D (mm)
2.9
Otvor ø ≈
2.6
k
2.1
L (mm)
6.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
27410.029.006
EAN
8715492951557
UBB
950352141549
UNSPSC
31161509
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní