text.skipToContent text.skipToNavigation

Napínacia matica s hákom a okom DIN ≈1480 Oceľ S235JR Pozinkované M10


Artikelnummer
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál S235JR
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 280.27
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer M10
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál S235JR
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 280.27
Info
  • Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
  • Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
HS kód

Afmetingen

c 13
d-D M10
d2 14
e 30
L1 125
L2 (max.) 285
L2 (min.) 188
P 1.5

Normeringen

DIN ≈1480

Artikelnummers

Artikelnummer 16170.100.001
EAN 8715492585295
UBB 950355161866
UNSPSC 31162405

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.